HDMI-DVI AOCケーブル

HDMI-DVI AOCケーブル - サンワサプライHDMI-DVI AOCケーブル - サンワサプライHDMI-DVI AOCケーブル - サンワサプライHDMI-DVI AOCケーブル - サンワサプライHDMI-DVI AOCケーブル - サンワサプライ

HDMI端子(出力用)を持つパソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機などと、DVI端子(入力用)を持つディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 長距離でも損失の少ない光ファイバーと銅線を使用したハイブリットケーブルです。耐ノイズ、耐久性に優れたメタル製のコネクタカバーです10mの長さでも外径4.5mmの細径の線材のため、取り回しがらくで、保管時にも場所を取りません。

ケーブル長(m)約10(コネクタカバーの長さを含む)コネクタ形状DVIプラグ(DVI-D24pinオス) - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)DVIシングルリンク対応ケーブル外径(Φmm)約4.5対応機種(出力側)(Source側)HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したパソコンなど(入力側)(Display側)DVIデジタル入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクターなど種類HDMI規格ハイスピード(HDMI)ブラック(DVIケーブル)、グレー(コネクタカバー部)仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):ありメス形状DVI内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788184KM-HD21-FB100
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする