パソコン自動切替器

パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ

1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを4台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。

対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×4キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×4スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×4、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2 最大接続台数4台(PC) 切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替 電源ACアダプタ(DC5V 4A) 消費電流(mA)最大507 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと) 保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと) ケーブル長(m)1.8 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×4、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 映像出力HDMI 仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし 内容量1個
注意
※1キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※HDMI・High-Definition Multimedhia InterfaceおよびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI licensing Administrator,Incの商標または登録商標です。
※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03789435 SW-KVM4U3HD
108,000
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする