EZBOワイヤーラック6段 60幅
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。
背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅60×奥行30×高さ30.5cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
背板のないデザインなので視線や光を遮らず、置き場所にとらわれずコーディネートを楽しめます。
重さは約15.3kgで、女性でも運ぶことができます。
- 材質
- 構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード
- 質量(kg)
- 15.3
- 色
- ミドルブラウン
- 耐荷重(kg)
- (棚板1枚)10kg
- 棚板数(枚)
- 6
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 620×310×1700
- 棚板厚さ(mm)
- 15
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ






















