曜日別特売

EZBOワイヤーラック6段 40幅

EZBOワイヤーラック6段 40幅 - 不二貿易
材質
構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
11
色
オークナチュラル
耐荷重(kg)
(棚板1枚)10kg
棚板数(枚)
6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×310×1700
棚板厚さ(mm)
15
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378678477566
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする