万能補修テープ Fiber Strong Tape
【濡らして巻くだけ!! 3アクションの簡単作業 新感覚の超硬補修テープ ファイバーストロングテープ】
耐水圧・耐熱に優れ、従来品と違い、巻けるものなら木・金属・塩ビ・ビニール・プラスチック、そしてコンクリートまで補修可能です。
工場や工事現場など、プロの場でも活躍。作業も20分程度で終わり、どなたでも簡単に扱えるまさにプロいらずの画期的な商品です。
【利用方法】
(1):作業用手袋を装着してから、ファイバーストロングテープを水につけて濡らします。
(2):補修したいものにファイバーストロングテープを巻き付けます。
(3):表面硬化まで5分。20分程度で完全硬化して補修完了です。
用途【水まわりのトラブル】ホース・パイプ、【ガーデニング】スコップの柄・植木鉢・ラティス・フェンス・デッキ、【アウトドア】テントポール・釣竿・オール、その他さまざまな用途に利用可能
セット内容ファイバーストロングテープ/作業用手袋/サンドペーパー/ビニールテープ
材質グラスファイバーテープ(グラスファイバー、ポリウレタン)
巻数最低6回巻 / 水濡れ8回以上
主な用途補修用
完全硬化時間20分
表面硬化(分)5
特性耐熱・耐寒
耐水圧(MPa)3(8層)
注意
※開封後は外気に触れますと硬化が始まるため、保存できませんので必ず使い切ってください。※肌や目に付着した場合はすぐに洗い流し、医師の指示を受けてください。
※強力な粘着を伴う製品のため、衣類に付着した場合、取りきることができない可能性がございますのでお気を付けください。衣類に関する一切の保証は致しかねます。