曜日別特売

Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ

Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ - QTJ
(1件のレビュー)

初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。

用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。BluetoothVer5.0入力端子microUSBケーブル長(cm)約56質量(g)9材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS通信周波数帯域(GHz)2.4通信距離(m)見通し距離約10プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護方式SCMS-Tマルチペアリング対応マルチポイント対応連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)連続待受時間約168時間音圧レベル(dB)110±3消費電力(W)0.08再生周波数(kHz)20バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)55付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877145QB-084GNグリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03877154QB-084BNブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03877170QB-084BLブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
03877136QB-084PKピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
03877127QB-084GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03877170
2023-02-17
用途: イヤホンジャックの無いアンドロイドタブレットに
建設業・工事業

タブレットやパソコンでユーチューブの音楽聴く時に便利でした。
ブルートゥース接続時にイヤホンのバッテリー残りが80%とか表示されます。
イヤホンを耳に装着する感じが耳栓型イヤホンより緩い感じの為か、低音が弱く聞こえるのがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする