曜日別特売

2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ

2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ - アイネックス2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ - アイネックス

内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による)
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに最適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)ブラック転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2変換タイプオス - メス適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)インターフェースUSB3.2Gen1/SATA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893796CVT-08B
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする