Panasonic(パナソニック)
ミニ電球 35ミリ系 40形
寸法(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
光色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03879410
LDS100V36WW2
E17
ホワイト
36
100
ミニボール球
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
03879419
LDS100V36WC2
E17
クリア
36
100
ミニボール球
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください