モノラルヘッドセット

モノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクト

通話・会議などに集中できる両耳タイプ。
耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。
安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。
付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。
通話以外にも音楽を楽しむこともできます。

イヤホン形状オーバーヘッド型ブラックBluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能連続使用時間(時間)約12音量調節音量調節装着方式片耳適合規格Bluetooth 5.0伝送方法FHSS周波数帯域(GHz)2.402~2.480通信距離(m)最大約10通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP対応コーデックSBC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く)質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2連続再生時間約7.5時間(音楽)連続待受時間約60時間再生周波数帯域(Hz)約20~20000指向性単一指向性(マイク)コネクタmicroUSB(充電)セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm)保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
注意
※3.5mmケーブル接続は音楽のみ対応のため、通話はできません。
※3.5mmケーブルでヘッドセットの充電はできません。
※USBケーブルは充電用です。有線モードとしては使えません。
※充電しながら使用はできません。
※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
※通話するには接続機器がHFPプロファイルに対応している必要があります。音楽再生の場合は、A2DPに対応している必要があります。
※パソコンがBluetooth非対応の場合はBluetooth USBアダプタをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891599400-BTSH021BK
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする