クーラー

クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト クーラー サンワダイレクト

ペルチェ素子の力でノートPCを強力に瞬間冷却するノートPC用クーラーです。
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるます。
稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×227×33~192、ファン:60×60×16 質量(g)約560 ケーブル長(m)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2800±10%(ファン) 電源5V/1.5A 付属品USB電源ケーブル(A-C)(約1.5m) 保証期間ご購入日より6か月 内容量1個
注意
※必ず本製品を組み立てた状態で電源を入れてください。閉じたまま使用すると、熱がこもり故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891678 400-CLN032
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする