曜日別特売

DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル

DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクトDisplayPort-HDMI変換AOCケーブル - サンワダイレクト

DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

ケーブル長(m)約10コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオスオス形状DisplayPort/HDMIブラック変換タイプオス - オス規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります保証期間初期不良のみメス形状HDMI内容量1本
注意
※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。
※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。
※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。
※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892536500-KC039-10
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする