LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付周波数特性250MHz芯数8芯(4P)保証期間初期不良のみケーブルスタンダード通信速度1Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)約5.8内容量1本
全18種類を絞り込む
ケーブル長(m)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892554500-LAN6T005DCAT60.55.8ありオレンジありストレート結線より線26
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892570500-LAN6T005PCAT60.55.8ありピンクありストレート結線より線26
オープン
369
406(税込)
当日出荷
03892588500-LAN6T01DCAT615.8ありオレンジありストレート結線より線26
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892597500-LAN6T01PCAT615.8ありピンクありストレート結線より線26
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892615500-LAN6T02DCAT625.8ありオレンジありストレート結線より線26
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892624500-LAN6T02PCAT625.8ありピンクありストレート結線より線26
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892649500-LAN6T03DCAT635.8ありオレンジありストレート結線より線26
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892658500-LAN6T03PCAT635.8ありピンクありストレート結線より線26
オープン
799
879(税込)
当日出荷
03892676500-LAN6T05DCAT655.8ありオレンジありストレート結線より線26
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892685500-LAN6T05PCAT655.8ありピンクありストレート結線より線26
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
03892710500-LAN6T10DCAT6105.8ありオレンジありストレート結線より線26
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892719500-LAN6T10PCAT6105.8ありピンクありストレート結線より線26
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03892545500-LAN6T005BRCAT60.55.8ありブラウンありストレート結線より線26
オープン
取扱い終了
返品不可
03892579500-LAN6T01BRCAT615.8ありブラウンありストレート結線より線26
オープン
取扱い終了
返品不可
03892606500-LAN6T02BRCAT625.8ありブラウンありストレート結線より線26
オープン
取扱い終了
返品不可
03892640500-LAN6T03BRCAT635.8ありブラウンありストレート結線より線26
オープン
取扱い終了
返品不可
03892667500-LAN6T05BRCAT655.8ありブラウンありストレート結線より線26
オープン
取扱い終了
03892694500-LAN6T10BRCAT6105.8ありブラウンありストレート結線より線26
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする