カンペハピオ
ヌーロ 水性工作用塗料(夜光つや消し)
中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途
屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
主な用途
屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
使用場所
屋内/屋外
危険物の類別
非危険物
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03896709
00277651722008
1本(8mL)
夜光グリーン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896718
00277651722030
1本(30mL)
夜光グリーン
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896727
00277651732008
1本(8mL)
夜光オレンジ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896736
00277651732030
1本(30mL)
夜光オレンジ
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896745
00277651742008
1本(8mL)
夜光クリーム
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896754
00277651742030
1本(30mL)
夜光クリーム
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896770
00277651752008
1本(8mL)
夜光レモン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896779
00277651752030
1本(30mL)
夜光レモン
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896788
00277651762008
1本(8mL)
夜光ピンク
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896797
00277651762030
1本(30mL)
夜光ピンク
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896806
00277651772008
1本(8mL)
下塗夜光蛍光白
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03896815
00277651772030
1本(30mL)
下塗夜光蛍光白
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください