マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ

マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル

GS型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。

用途強酸・強アルカリ液の薬液移送 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質CFR ETFE 内容量1台
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
54件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03904208 YD-4000GSF1-CF-KE52 40 40 三相200 50 100.0/8.5 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904217 YD-4000GSF1-CF-KE55 40 40 三相200 50 100.0/7.0 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904226 YD-4000GSF1-CF-KE59 40 40 三相200 50 100.0/5.5 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904235 YD-4000GSF1-CF-KE62 40 40 三相200 60 100.0/9.0 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904244 YD-4000GSF1-CF-KE65 40 40 三相200 60 100.0/6.0 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904260 YD-4001GSF3-CF-KE52 40 40 三相200 50 150.0/12.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904269 YD-4001GSF3-CF-KE55 40 40 三相200 50 150.0/9.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904278 YD-4001GSF3-CF-KE59 40 40 三相200 50 100.0/8.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904287 YD-4001GSF3-CF-KE62 40 40 三相200 60 150.0/11.5 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904296 YD-4001GSF3-CF-KE65 40 40 三相200 60 150.0/9.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904305 YD-4001GSF3-CF-KE69 40 40 三相200 60 100.0/9.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904314 YD-4002GSF3-CF-KE52 40 50 三相200 50 200.0/18.0 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904330 YD-4002GSF3-CF-KE55 40 50 三相200 50 200.0/15.0 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904339 YD-4002GSF3-CF-KE59 40 50 三相200 50 200.0/12.5 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904348 YD-4002GSF3-CF-KE62 40 50 三相200 60 200.0/17.5 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904357 YD-4002GSF3-CF-KE65 40 50 三相200 60 200.0/14.0 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904366 YD-4002GSF3-CF-KE69 40 50 三相200 60 200.0/10.5 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904375 YD-4003GSF3-CF-KE52 40 50 三相200 50 200.0/21.0 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904384 YD-4003GSF3-CF-KE55 40 50 三相200 50 200.0/19.0 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904400 YD-4003GSF3-CF-KE59 40 50 三相200 50 200.0/15.5 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904409 YD-4003GSF3-CF-KE62 40 50 三相200 60 200.0/22.5 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904418 YD-4003GSF3-CF-KE65 40 50 三相200 60 200.0/19.5 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904427 YD-4003GSF3-CF-KE69 40 50 三相200 60 200.0/15.0 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904436 YD-4005GSF3-CF-KE53 40 50 三相200 50 200.0/25.0 強酸・強アルカリ液
622,000
579,800
637,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904445 YD-4005GSF3-CF-KE62 40 50 三相200 60 200.0/30.0 強酸・強アルカリ液
622,000
579,800
637,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904454 YD-4005GSF3-CF-KE65 40 50 三相200 60 200.0/27.5 強酸・強アルカリ液
622,000
579,800
637,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904470 YD-4005GSF3-CF-KE69 40 50 三相200 60 200.0/23.0 強酸・強アルカリ液
622,000
579,800
637,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904479 YD-4000GSF1-CF-KD52 40 40 三相200 50 100.0/8.5 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904488 YD-4000GSF1-CF-KD55 40 40 三相200 50 100.0/7.0 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904497 YD-4000GSF1-CF-KD59 40 40 三相200 50 100.0/5.5 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904506 YD-4000GSF1-CF-KD62 40 40 三相200 60 100.0/9.0 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904515 YD-4000GSF1-CF-KD65 40 40 三相200 60 100.0/6.0 強酸・強アルカリ液
222,000
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904524 YD-4001GSF3-CF-KD52 40 40 三相200 50 150.0/12.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904540 YD-4001GSF3-CF-KD55 40 40 三相200 50 150.0/9.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904549 YD-4001GSF3-CF-KD59 40 40 三相200 50 100.0/8.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904558 YD-4001GSF3-CF-KD62 40 40 三相200 60 150.0/11.5 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904567 YD-4001GSF3-CF-KD65 40 40 三相200 60 150.0/9.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904576 YD-4001GSF3-CF-KD69 40 40 三相200 60 100.0/9.0 強酸・強アルカリ液
305,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904585 YD-4002GSF3-CF-KD52 40 50 三相200 50 200.0/18.0 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904594 YD-4002GSF3-CF-KD55 40 50 三相200 50 200.0/15.0 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904610 YD-4002GSF3-CF-KD59 40 50 三相200 50 200.0/12.5 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904619 YD-4002GSF3-CF-KD62 40 50 三相200 60 200.0/17.5 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904628 YD-4002GSF3-CF-KD65 40 50 三相200 60 200.0/14.0 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904637 YD-4002GSF3-CF-KD69 40 50 三相200 60 200.0/10.5 強酸・強アルカリ液
362,000
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904646 YD-4003GSF3-CF-KD52 40 50 三相200 50 200.0/21.0 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904655 YD-4003GSF3-CF-KD55 40 50 三相200 50 200.0/19.0 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904664 YD-4003GSF3-CF-KD59 40 50 三相200 50 200.0/15.5 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904680 YD-4003GSF3-CF-KD62 40 50 三相200 60 200.0/22.5 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904689 YD-4003GSF3-CF-KD65 40 50 三相200 60 200.0/19.5 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904698 YD-4003GSF3-CF-KD69 40 50 三相200 60 200.0/15.0 強酸・強アルカリ液
418,000
389,800
428,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
北海道地方 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
沖縄地方 数量1につき 3,400 / 税込 3,740
離島 数量1につき 3,400 / 税込 3,740

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする