YD-4001GSF3-CF-KE65 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904296

 

YD-4001GSF3-CF-KE65 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904296
YD-4001GSF3-CF-KE65 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904296
YD-4001GSF3-CF-KE65 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904296

マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台質量(kg)20.5周波数(Hz)60注文コード03904296品番YD-4001GSF3-CF-KE65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

GS型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。

用途強酸・強アルカリ液の薬液移送吐出口径(Φmm)40吸込口径(Φmm)40電圧(V)三相200周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)150.0/9.0取扱液強酸・強アルカリ液質量(kg)20.5材質(シール)EPDMモータータイプ全閉外扇屋外型比重1.5主材質CFR ETFE動力(kW)0.75
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする