モノタロウ

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 - モノタロウ
(72件のレビュー)

made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。

用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※主な適合純正品番や適合メーカー、主な適合車種は代表例になります。詳しくは取付側の寸法をご確認下さい。
※トラック系の車両については、モデルチェンジをしても型式が変わらないものがあるため、型式は記載しておりません。
※ゴム製品のため、直射日光や高温多湿環境では劣化が進みますので保管時はご注意下さい。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
他社参考品番(大野ゴム)
適合寸法(mm)
下部内径(Φmm)
上部内径(mm)
高さ(mm)
適合高さ(mm)
取付け方法
主な適合純正品番
適合メーカー
主な適合車種
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04032387-DC-1165、DC-1519、DC-1537、DC-1618、DC-1650、DC-2103、DC-2104、DC-2113、DC-2150、DC-2151、DC-2162、DC-2522、DC-2523、DC-2622、DC-2657(下部相手寸法)Φ23.5~28.5、(上部相手寸法)10.0~20.023.5102313.0~23.0バンド48068-59095、45046-29135、45046-29335、45046-29456、53546-SA0-003、48819-60B00、48814-67010、A0Y1-32-282、D521-32-290B、20221KC000、MT191153トヨタ、スズキトヨタ:ヴィッツ(NCP10/NCP95/NCP131/NHP150)、アクア(NHP10)、アルファード・ヴェルファイア(ANH20/AGH30)、ハリアー(ACU30W/AVU65W)、ノア・ヴォクシー(AZR60/ZRR70/ZRR80/ZWR80)、エスクァイア(ZRR80/ZWR80)スズキ:ジムニー(JA11/JA12/JB23)、スイフト(ZC11S/ZC72S/ZC53S)、キャリイ(DA52T/DA63T)、エブリイ(DA52/DA62/DA64)スバル:インプレッサ(GC8/GD9/GF8/GP6/GT6/GK7)、レヴォーグ(VM4/VMG)
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032405-DC-1122、DC-1125、DC-1166、DC-1510、DC-1520、DC-1536、DC-1543、DC-1610、DC-1611(下部相手寸法)Φ32.1、(上部相手寸法)11.0~21.031.5113020.0~30.0カシメ53546-S30-003、48520-50A26、D8520-EN00A、40192-01L00、40192-V5001、8021-32-279、MB002350、MB864164、MB616023、4422A018、MR267925日産、三菱、ホンダ日産:セレナ(C25/C26)三菱:ekワゴン(H81W/H82W)、アウトランダー(GF7W/GF8W)ホンダ:ライフ(JB1/JB3/JC1)
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032439-DC-1525、DC-1531、DC-1695、DC-2678、DC-2686(下部相手寸法)Φ28.0、(上部相手寸法)10.0~20.0281025.515.5~25.5カシメ06510-T5A-305、53546-SCC-003、06510-T5A-315、53540-T4G-003、48520-41B25、48522-01B01、45479-B2030、45479-B2040、45046-B9400、34025TA000、34161KE000ホンダ、ダイハツ、スバルホンダ:シャトル(GP/GK)、フィット(GK)ダイハツ:ミライース(LA300S/LA350S)、ウェイク(LA700S)、タント((LA600)、ムーヴ(LA150S)スバル:サンバー(KS/KV/TT/TV)、R1(RJ1)、R2(RC1)
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032457-DC-1117、DC-1170、DC-1361、DC-1362、DC-1501、DC-1603、DC-1613、DC-1633、DC-1689、DC-1693、DC-2101、DC-2102、DC-2110、DC-2111、DC-2114、DC-2120、DC-2121、DC-2123、DC-2609、DC-2640、DC-2649、DC-2663、DC-2677(下部相手寸法)Φ28.0~33.0、(上部相手寸法)11.0~21.028112818.0~28.0バンド45046-29065、51225-S47-003、51220-S04-003、51225-SB0-003、51464-SK7-003、54500-EW000、54500-8Y50B、43345-B9020、1391-34-557、21067-GA050、MB192988ダイハツ、スズキ、日産、ホンダダイハツ:タント(LA600S)、ムーヴ(LA150S)スズキ:アルト(HA25S/HA35S/HA36S)、ワゴンR(MH23S/MH34S/MH35S/MH44S/MH55S)、ハスラー(MR31S/MR41S)、スイフト(ZC32S/ZC33S)、キャリイ(DA16T)、エブリイ(DA17V/DA17W)日産:セレナ(C25/C26/C27)ホンダ:ステップワゴン(RF1/RF3/RF5/RF7)、シビック(EG6/EK9)
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032475-DC-1112、DC-1112A、DC-1112B1、DC-1511、DC-1524、DC-1530、DC-1617、DC-1620、DC-1637、DC-2671(下部相手寸法)Φ35.4、(上部相手寸法)12.0~22.0351230.520.5~30.5カシメ51225-SNA-A01、51225-TF0-003、H001-99-324、48522-S0101、40192-01E00、48520-33P26、48203-HA001、43345-87507、43345-97201、8-94119-880、8-94419-608ホンダ、日産ホンダ:フィット(GE)、フリード(GB3/GP3)日産:スカイライン(V35/V36/V37)、GT-R(R33/R34/R35)、フーガ(Y50/Y51)、シーマ(Y32/Y33/F50)、エルグランド(E50/E51/E52)
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032500-DC-1350(下部相手寸法)Φ30.0~35.0、(上部相手寸法)12.0~22.030123020.0~30.0バンド53540-SS0-003、34536-4A0A0、45723-82000、45200-50E00、1A00-34-565、A001-34-565、A0Y1-34-565、45723-70B00、MQ505814スズキ、マツダ、日産スズキ:MRワゴン(MF21S/MF22S)、アルト(HA22S/HA24S)、エブリイ(DA52/DA62/DA64)、ワゴンR(MC11S/MC12S)マツダ:キャロル(HB12S/HB23S/HB24S)、スクラム(DG51/DG52/DG62/DG63)、日産:ピノ(HC24S)、モコ(MG21S/MG22S)、ルークス(ML21S)
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032509-DC-1334、DC-1529、DC-1538、DC-1604、DC-1605、DC-1621、DC-1621A、DC-1623、DC-1630、DC-2509、DC-2654、EF-1172(下部相手寸法)Φ31.5~36.5、(上部相手寸法)14.0~24.031.5143020.0~30.0バンド43330-49185、48068-29255、51225-S84-A01、51225-SL5-003、40192-M7000、40192-W1000、4013A174、MT362563、8-97039-469-2、45046-39645、MC118033トヨタ、ホンダトヨタ:プリウス(NHW10/NHW20/ZVW30/ZVW50)、ノア・ヴォクシー(AZR60/ZRR70/ZRR80/ZWR80)、エスクァイア(ZRR80/ZWR80)ホンダ:オデッセイ(RA3/RA6/RB1/RB3)、アコード(CL3/CL7/CL9)
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032527-DC-1116、DC-1132、DC-1168、DC-1304、DC-1305、DC-1314、DC-1315、DC-1533、DC-1607、DC-1694、DC-2509、DC-2655、DC-2683、DC-2685(下部相手寸法)Φ34.0~39.0、(上部相手寸法)16.0~26.034163222.0~32.0バンド43330-19025、43340-29215、43340-29185、45046-39745、51225-SJK-003、40192-W9700、48577-82100、GJ6A-34-541A、8-97308-753-0、S4502-91031、MC891647トヨタ、マツダトヨタ:エスティマ(ACR30/ACR50/AHR10/AHR20)、アルファード・ヴェルファイア(ANH20/AGH30)、ハリアー(ACU30W/AVU65W)、ハイエース(TRH200/KDH200)マツダ:アテンザ(GG/GY/GH)
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032545-DC-1310、DC-1506、DC-1508、DC-1624、DC-1625、DC-1636、DC-1639、DC-1644、DC-2507、DC-2648、DC-2664、DC-2655(下部相手寸法)Φ38.0~43.0、(上部相手寸法)16.0~26.038163121.0~31.0バンド43330-39225、43345-22070、43345-32030、40142-01G00、40142-B9500、48577-Z5000、1-44380-153-0、MC081901、MC811230、MC810093、MK384335日産、いすゞ、UDトラックス、三菱ふそう日産:アトラスいすゞ:エルフUDトラックス:コンドル三菱ふそう:キャンター
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032570-DC-1124、DC-1518(下部相手寸法)Φ32.1、(上部相手寸法)11.0~21.032113020.0~30.0カシメ53546-SF4-004、53560-SC2-003、53461-SJ6-003、53560-679-004、B092-34-550、B698-34-300、E016-34-550、P005-34-510、8AP1-34-510、8-97037-232、8-97025-230ホンダ、マツダホンダ:アクティ(HA3/HA4)、ライフ(JA4)マツダ:ファミリア(BG)
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032588-DC-1331、DC-1516、DC-1527、DC-1643、DC-1649、DC-2653、DC-2659(下部相手寸法)Φ39.1、(上部相手寸法)14.0~24.038.8142919.0~29.0カシメW023-32-279、LA01-32-279、H266-28-448、MB176047、MR589789、MR455070、MR316350、MR319076、4013A456、MA471099、MB242880三菱、マツダ三菱:ekワゴン(H81W/H82W)、ミニキャブ(U61/U62)、ミニカ(H42/H47)、アウトランダー(CW/GF/GG)マツダ:ロードスター(NA/NB)、タイタン
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032597-DC-1628、DC-1631、DC-1642(下部相手寸法)Φ33.7、(上部相手寸法)12.5~22.53312.53020.0~30.0カシメ51225-S50-003、51225-S2H-003、51360-SFA-013、51360-SZT-013、51360-TP8-003、51350-SLA-033、51350-SLJ-013、51360-S3C-013、40160-VU200、54500-VU500、54500-91P01ホンダホンダ:ライフ(JB1/JB3/JB5/JB7)、バモス(HM1)、フィット(GD)
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032615-DC-1634、DC-1635、DC-1691、DC-1692(下部相手寸法)Φ33.2、(上部相手寸法)16.2~26.23316.229.519.5~29.5カシメ40160-05U00、54500-WL00A、54500-9W20C、54500-4N000、54500-CN00C、54500-CC40B、54500-JG00B、54500-51E00、54500-37P00、43345-B2020、48069-B2190ダイハツ、日産ダイハツ:ミラ(L250/L275/L650)、ミライース(LA300S)日産:エルグランド(E51)、ティアナ(J31)、ムラーノ(Z50)
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032640-DC-1521、DC-1528、DC-1532、DC-1629、DC-2656、DC-2672(下部相手寸法)Φ38.0、(上部相手寸法)16.5~26.537.816.529.519.5~29.5カシメ43345-87508、48068-B5011、48520-27N25、48520-VW025、48510-01N25、43345-97501、48068-B5050、W782-32-279、5-86106-892、5-89149-334、MK384761ダイハツ、日産、マツダ、三菱ふそう、UDトラックス、いすゞダイハツ:アトレー(S220)、ハイゼット(S200/S210)日産:アトラスマツダ:タイタン三菱ふそう:キャンターUDトラックス:コンドルいすゞ:エルフ
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032658-DC-1652、DC-1690、DC-2673(下部相手寸法)Φ27.0、(上部相手寸法)12.0~22.026.51225.515.5~25.5カシメ06512-SZH-000、51350-SZH-J01、51360-TY0-010、54500-2U711、54504-6A00A、54505-6A00G、54500-5WK1A、54500-72B02、54500-2U700、4013A495、4013A496ホンダ、デイズ、日産、三菱ホンダ:N-BOX(JF1/JF3)、N-ONE(JG1/JG2)、N-VAN(JJ1/JJ2)日産:ノート(E12)、デイズ(B21W)、デイズルークス(B21A)三菱:ekワゴン(B11W)、ekスペース(B11A)
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032676-DC-1627、DC-2684(下部相手寸法)Φ34.0、(上部相手寸法)16.0~26.033163020.0~30.0カシメ51225-SMA-013、06512-T2A-305、51360-SZT-H02、51350-SMB-905、06512-SZT-A00、D001-34-565、D24H-34-350B、D10E-34-350B、D201-34-300C、KA0G-34-300H、B60S-34-350Eマツダ、ホンダマツダ:CX-3(DK)、CX-5(KE)、アクセラ(BY)ホンダ:アコード(CR5/CR6)、オデッセイ(RC1/RC2)
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032685-DC-1612、DC-1647(下部相手寸法)Φ29.1、(上部相手寸法)15.0~25.028.5152616.0~26.0カシメ54500-50A00、54500-AX00B、54500-69C60、54500-4M701、D651-34-350E、DA6A-34-350C、1N11-34-350、D09M-34-350A、4013A309、4013A310日産、マツダ日産:キューブ(Z11)、ノート(E11)、マーチ(K12)スバル:サンバー(KS/KV/TT/TV)、プレオ(RA/RV)マツダ:デミオ(DJ)
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032710-DC-1167、DC-1526、DC-1535、DC-1632、DC-2658、DC-2669、DC-1167A(下部相手寸法)Φ30.0、(上部相手寸法)10.0~20.029.9102818.0~28.0カシメ45046-B9060、52362-S30-003、53540-SZT-013、51225-S5A-003、48520-AX025、45479-B2010、45479-87508、NA01-34-548、NC14-34-250A、20221KG000、5-86012-838ホンダ、トヨタ、ダイハツ、スバル、マツダホンダ:フィット(GD/GE)トヨタ:パッソ(KGC10/KGC30/M700A)ダイハツ:ムーヴ(L600S/L900S/L150S/L175S/LA100S)、タント(L350S/L375S)、ハイゼット(S100/S200/S320/S330/S500)、ミラ(L200/L250/L275/L500/L650/L700)スバル:ステラ(LA100)マツダ:ロードスター(NA/NB)
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
04032728-DC-1541(下部相手寸法)Φ29.1、(上部相手寸法)9.5~19.528.79.52616.0~26.0カシメ51220-TAA-023、06535-T5A-305、53540-T5A-003、53540-TTA-013、53560-T5A-003ホンダホンダ:N-BOX(JF3/JF4)、N-VAN(JJ1/JJ2)、フィット(GK/GP)、シャトル(GK)、グレイス(GM)
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【タイロッドエンドブーツ 汎用 ジャバラ形状 】交換用のタイロッドエンドブーツとして! .
この動画は、26が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: タイロッドエンドブーツ交換
農・林・水産業

2023年に交換して2年後点検してみたら、全く破れやひび割れが入っていません
驚きです。ジャバラ状にしていることで可動域が大きく取れるんでしょう。
又買います(何年後になるかな?)

5が参考にしています
2026-02-15
用途: 旧車ルノーキャトルのメンテナンス作業

サイズの許容範囲が十分に適合するので、これ1種類で旧車ルノーキャトルのタイロッドエンドブーツのみならず、アッパーアーム、ロアーアームのボールジョイントのダストブーツにも使えます。

2026-02-05
用途: タイロッドエンドブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイロッドエンドブーツ交換に使用しました。特に問題もなく取り付けできました。理論的には耐久性もありそうだし凡用せいもあるので在庫しておいてもよさそうです。本当に耐久性が良いかはこれからですが期待して!

対象商品 : 04032387
2025-12-21
用途: 自家用車の整備

自家用車のボールジョイントのカバーに使用しました。
高さが必要でしたので、ぴったりでした。
問題は、耐久性で、長く持ってくれると嬉しいです。

3が参考にしています
2026-02-28
用途: 自動車整備
教育・研究機関

一般的なものと形状が違うので、付けるまではすごく奇妙な感じがしますが、付けてしまうとそれほど違和感はありません。ドラシャのブーツと違い、取り付けるときにじゃばらが押し縮められるので、グリスの適量が判断しづらく、グリスの詰め過ぎでブーツが破裂するんじゃないかと、ナットを締めるときにドキドキしました。

2026-03-23
用途: ブーツ交換

こちらの商品使用は2度目です。価格も安くてびっくりです。若干取り付ける所が緩い感じがするけどバンド有れば大丈夫そうです。ジャバラでの耐久度どうか気になります。期待を込めて☆4です。

2026-03-06
用途: トラクターの前輪付近
川上電気工事その他業種

物はしっかりしています。説明をしっかり読まず購入してしまいました。
下部にWIREが入っています。従って寸法どおりですとかなり固いです。
これは他の部署に使うことにしました。
新規購入予定は下部、上部ともに伸縮性のあるのを買います。
この製品自体は問題ないです。

対象商品 : 04032475
2026-01-27
用途: 車検整備に

時々、白いワックス?のようなもので覆われた商品が届きます。ゴムから染み出したものだと思います。
品質に影響があるのなら改善して欲しいですし、品質や耐久性に影響がない場合はその点を記載して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合がありますが、ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
注意書きに追加させていただき案した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする