曜日別特売

単機能電子レンジ 23L フラットテーブル

単機能電子レンジ 23L フラットテーブル - ユアサ(ユアサプライムス)

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。
コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。
小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め

質量(kg)
12.8
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
950/1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×369×303
電源コード(m)
1.5
高周波出力(W)
(定格)500/650
庫内寸法(mm)
W308×D305×H205
タイマー
調理:15分
庫内容量(L)
23
出力切替
500W/200W/解凍・半解凍(50Hz)、650W/500W/200W/解凍・半解凍(60Hz)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03930975PRE-623HFD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする