曜日別特売

シアサッカーストレッチイージーパンツ

シアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Varioシアサッカーストレッチイージーパンツ - Vario

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なシアサッカーイージーパンツです。
優れた履き心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのなく機能美を追求。
ウエストゴムを採用しつつドローコードを裏面で結ぶよう配置。
ベルトの有無に関わらずご自身の体型に合わせたフィット感を実現。
股の下部はガゼットクロッチと言われる股布を施し幅広い可動域を確保。
ベルトループにD環付。
※別売りで同素材を使用したトップスがございます。
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン

仕様
ウエストゴム・ウエスト内紐・ウエスト スナップボタン・ジップフライ・スラッシュポケット(内メッシュ)・バックポケット右ジップ片ポケット・フロント右シームポケット付き・フロント右D環付き・(また部)ガゼットクロッチ・ストレッチ素材・ウォッシャブル対応・吸汗速乾
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
機能
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
股下(cm)
ワタリ(cm)
膝幅(cm)
裾幅(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03936819V-42004チャコール軽量・薄手・吸汗速乾S68~822572262114225
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936828V-42004チャコール軽量・薄手・吸汗速乾M72~882674272115230
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936837V-42004チャコール軽量・薄手・吸汗速乾L76~942775282216240
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936846V-42004チャコール軽量・薄手・吸汗速乾LL82~1002875.5302317255
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936855V-42004チャコールストレッチ・軽量3L92~1062977312517.5270
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936864V-42004チャコール軽量・薄手・吸汗速乾4L98~1123077.5332618.5280
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936880V-42004ネイビー軽量・薄手・吸汗速乾S68~822572262114225
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936889V-42004ネイビー軽量・薄手・吸汗速乾M72~882674272115230
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936898V-42004ネイビー軽量・薄手・吸汗速乾L76~942775282216240
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936907V-42004ネイビー軽量・薄手・吸汗速乾LL82~1002875.5302317255
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936916V-42004ネイビー軽量・薄手・吸汗速乾3L92~1062977312517.5270
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
03936925V-42004ネイビー軽量・薄手・吸汗速乾4L98~1123077.5332618.5280
オープン
¥2,990
¥3,289(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする