曜日別特売
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889

V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889
V-42004 シアサッカーストレッチイージーパンツ Vario 03936889

シアサッカーストレッチイージーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)72~88
サイズM
内容量1着注文コード03936889品番V-42004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なシアサッカーイージーパンツです。
優れた履き心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのなく機能美を追求。
ウエストゴムを採用しつつドローコードを裏面で結ぶよう配置。
ベルトの有無に関わらずご自身の体型に合わせたフィット感を実現。
股の下部はガゼットクロッチと言われる股布を施し幅広い可動域を確保。
ベルトループにD環付。
※別売りで同素材を使用したトップスがございます。
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン

色
ネイビー
機能
軽量・薄手・吸汗速乾
サイズ
M
ウエスト(cm)
72~88
股上(cm)
26
股下(cm)
74
ワタリ(cm)
27
膝幅(cm)
21
裾幅(cm)
15
質量(g)
230
仕様
ウエストゴム・ウエスト内紐・ウエスト スナップボタン・ジップフライ・スラッシュポケット(内メッシュ)・バックポケット右ジップ片ポケット・フロント右シームポケット付き・フロント右D環付き・(また部)ガゼットクロッチ・ストレッチ素材・ウォッシャブル対応・吸汗速乾
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする