曜日別特売

ベルト式エアーコンプレッサー

ベルト式エアーコンプレッサー - AIR WAVE(和コーポレーション)
(1件のレビュー)

吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。
アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。
べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。
重量45kgで持ち運びも出来ます。
エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V)
39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。
エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。
業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。
いろいろな作業内容に対応してくれます。
全般的にエアー工具を使用されている方。
普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。
現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。
エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。
インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。
エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。
手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。
トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。
(タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)

仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147内容量1台
注意
※ご使用前に必ずエアーフィルターを取り付けてください。※本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。※※ご使用になる時は必ず付属のコンプレッサーオイルを注入してご使用ください。ピストン焼け等の故障原因になり高額の修理費が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03956114SP-40TMX給油式レシプロ50Hz:127、60Hz:1470.780.981/1.045単相100(50/60Hz)7839.576059034045
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-15
用途: 畳逢着機械
有限会社篠原商店

初めて試運転した時にあまりの音の大きさに驚いた!防音ケースを大工さんに発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする