曜日別特売

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)150材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具C】66、【アダプタ】41六角対辺(mm)19ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03964487PA0104x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964496PA0104x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964505PA0104x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964514PA0104x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964530PA0104x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964539PA0104x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964548PA0104x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964557PA0104x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964566PA0104x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964575PA0104x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964584PA0104x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964600PA0104x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964609PA0104x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964618PA0104x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964627PA0104x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964636PA0104x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964645PA0104x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964654PA0104x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964670PA0104x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964679PA0104x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
9,288
10,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964688PA0104x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964697PA0104x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964706PA0104x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964715PA0104x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964724PA0104x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964740PA0104x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964749PA0104x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964758PA0104x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964767PA0104x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964776PA0104x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964785PA0104x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964794PA0104x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964810PA0104x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964819PA0104x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964828PA0104x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964837PA0104x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964846PA0104x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964855PA0104x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964864PA0104x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964880PA0104x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964889PA0104x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964898PA0104x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964907PA0104x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964916PA0104x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964925PA0104x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964934PA0104x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964950PA0104x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964959PA0104x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964968PA0104x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
03964977PA0104x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする