パスカラート PA1004(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1004(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)230材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03973420PA1004x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973429PA1004x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973438PA1004x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973447PA1004x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973456PA1004x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973465PA1004x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973474PA1004x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973490PA1004x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973499PA1004x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973508PA1004x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973517PA1004x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973526PA1004x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973535PA1004x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973544PA1004x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973560PA1004x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973569PA1004x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973578PA1004x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973587PA1004x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973596PA1004x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973605PA1004x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973614PA1004x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973630PA1004x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973639PA1004x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973648PA1004x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973657PA1004x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973666PA1004x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973675PA1004x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973684PA1004x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973700PA1004x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973709PA1004x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973718PA1004x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973727PA1004x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973736PA1004x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973745PA1004x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973754PA1004x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973770PA1004x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973779PA1004x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973788PA1004x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973797PA1004x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973806PA1004x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973815PA1004x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973824PA1004x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973840PA1004x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973849PA1004x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973858PA1004x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973867PA1004x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973876PA1004x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973885PA1004x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973894PA1004x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03973910PA1004x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする