曜日別特売

パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)240材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03976125PA1404x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976134PA1404x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976150PA1404x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976159PA1404x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976168PA1404x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976177PA1404x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976186PA1404x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976195PA1404x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976204PA1404x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976220PA1404x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976229PA1404x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976238PA1404x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976247PA1404x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976256PA1404x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976265PA1404x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976274PA1404x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976290PA1404x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976299PA1404x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976308PA1404x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976317PA1404x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976326PA1404x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976335PA1404x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976344PA1404x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976360PA1404x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976369PA1404x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976378PA1404x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976387PA1404x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976396PA1404x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976405PA1404x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976414PA1404x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976430PA1404x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976439PA1404x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976448PA1404x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976457PA1404x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976466PA1404x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976475PA1404x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976484PA1404x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976500PA1404x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976509PA1404x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976518PA1404x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976527PA1404x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976536PA1404x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976545PA1404x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976554PA1404x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976570PA1404x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976579PA1404x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976588PA1404x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976597PA1404x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976606PA1404x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03976615PA1404x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする