パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)60質量(g/m)240材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03978837PA1704x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978846PA1704x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978855PA1704x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978864PA1704x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978880PA1704x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978889PA1704x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978898PA1704x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978907PA1704x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978916PA1704x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978925PA1704x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978934PA1704x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978950PA1704x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978959PA1704x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978968PA1704x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978977PA1704x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978986PA1704x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03978995PA1704x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979004PA1704x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979020PA1704x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979029PA1704x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979038PA1704x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979047PA1704x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979056PA1704x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979065PA1704x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979074PA1704x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979090PA1704x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979099PA1704x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979108PA1704x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979117PA1704x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979126PA1704x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979135PA1704x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979144PA1704x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979160PA1704x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979169PA1704x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979178PA1704x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979187PA1704x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979196PA1704x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979205PA1704x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979214PA1704x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979230PA1704x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979239PA1704x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979248PA1704x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979257PA1704x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979266PA1704x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979275PA1704x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979284PA1704x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979300PA1704x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979309PA1704x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979318PA1704x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03979327PA1704x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする