パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)70質量(g/m)250材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03981549PA2104x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981558PA2104x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981567PA2104x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981576PA2104x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981585PA2104x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981594PA2104x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981610PA2104x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981619PA2104x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981628PA2104x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981637PA2104x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981646PA2104x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981655PA2104x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981664PA2104x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981680PA2104x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981689PA2104x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981698PA2104x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981707PA2104x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981716PA2104x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981725PA2104x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981734PA2104x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981750PA2104x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981759PA2104x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981768PA2104x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981777PA2104x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981786PA2104x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981795PA2104x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981804PA2104x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981820PA2104x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981829PA2104x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981838PA2104x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981847PA2104x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981856PA2104x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981865PA2104x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981874PA2104x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981890PA2104x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981899PA2104x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981908PA2104x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981917PA2104x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981926PA2104x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981935PA2104x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981944PA2104x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981960PA2104x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981969PA2104x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981978PA2104x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981987PA2104x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03981996PA2104x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03982005PA2104x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03982014PA2104x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03982030PA2104x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03982039PA2104x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする