パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)65質量(g/m)220材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)22寸法Y(mm)19概略質量(g/個)【金具C】101、【アダプタ】61六角対辺(mm)22ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03992785PA0306x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992794PA0306x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992810PA0306x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992819PA0306x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992828PA0306x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992837PA0306x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992846PA0306x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992855PA0306x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992864PA0306x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992880PA0306x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992889PA0306x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992898PA0306x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992907PA0306x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992916PA0306x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992925PA0306x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992934PA0306x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992950PA0306x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992959PA0306x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992968PA0306x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992977PA0306x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992986PA0306x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03992995PA0306x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993004PA0306x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993020PA0306x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993029PA0306x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993038PA0306x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993047PA0306x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993056PA0306x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993065PA0306x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993074PA0306x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993090PA0306x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993099PA0306x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993108PA0306x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993117PA0306x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993126PA0306x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993135PA0306x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993144PA0306x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993160PA0306x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993169PA0306x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993178PA0306x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993187PA0306x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993196PA0306x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993205PA0306x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993214PA0306x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993230PA0306x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993239PA0306x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993248PA0306x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993257PA0306x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993266PA0306x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03993275PA0306x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする