曜日別特売

パスカラート PA1406(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1406(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.4最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)75質量(g/m)350材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)22寸法Y(mm)19概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61六角対辺(mm)22ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04001316PA1406x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001325PA1406x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001334PA1406x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001350PA1406x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001359PA1406x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001368PA1406x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001377PA1406x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001386PA1406x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001395PA1406x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001404PA1406x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001420PA1406x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001429PA1406x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001438PA1406x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001447PA1406x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001456PA1406x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001465PA1406x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001474PA1406x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001490PA1406x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001499PA1406x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001508PA1406x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001517PA1406x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001526PA1406x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001535PA1406x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001544PA1406x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001560PA1406x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001569PA1406x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001578PA1406x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001587PA1406x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001596PA1406x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001605PA1406x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001614PA1406x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001630PA1406x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001639PA1406x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001648PA1406x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001657PA1406x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001666PA1406x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001675PA1406x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001684PA1406x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001700PA1406x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001709PA1406x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001718PA1406x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001727PA1406x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001736PA1406x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001745PA1406x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001754PA1406x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001770PA1406x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001779PA1406x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001788PA1406x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001797PA1406x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04001806PA1406x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする