曜日別特売

パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)470材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)22寸法Y(mm)19概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61六角対辺(mm)22ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04006740PA2106x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006749PA2106x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006758PA2106x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006767PA2106x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006776PA2106x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006785PA2106x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006794PA2106x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006810PA2106x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006819PA2106x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006828PA2106x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006837PA2106x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006846PA2106x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006855PA2106x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006864PA2106x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006880PA2106x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006889PA2106x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006898PA2106x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006907PA2106x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006916PA2106x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006925PA2106x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006934PA2106x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006950PA2106x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006959PA2106x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006968PA2106x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006977PA2106x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006986PA2106x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04006995PA2106x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007004PA2106x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007020PA2106x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007029PA2106x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007038PA2106x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007047PA2106x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007056PA2106x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007065PA2106x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007074PA2106x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007090PA2106x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007099PA2106x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007108PA2106x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007117PA2106x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007126PA2106x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007135PA2106x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007144PA2106x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007160PA2106x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007169PA2106x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007178PA2106x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007187PA2106x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007196PA2106x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007205PA2106x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007214PA2106x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04007230PA2106x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする