パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)540材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)22寸法Y(mm)19概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61六角対辺(mm)22ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04009445PA2806x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009454PA2806x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009470PA2806x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009479PA2806x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009488PA2806x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009497PA2806x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009506PA2806x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009515PA2806x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009524PA2806x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009540PA2806x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009549PA2806x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009558PA2806x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009567PA2806x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009576PA2806x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009585PA2806x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009594PA2806x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009610PA2806x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009619PA2806x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009628PA2806x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009637PA2806x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009646PA2806x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009655PA2806x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009664PA2806x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009680PA2806x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009689PA2806x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009698PA2806x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009707PA2806x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009716PA2806x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009725PA2806x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009734PA2806x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009750PA2806x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009759PA2806x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009768PA2806x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009777PA2806x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009786PA2806x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009795PA2806x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009804PA2806x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009820PA2806x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009829PA2806x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009838PA2806x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009847PA2806x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009856PA2806x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009865PA2806x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009874PA2806x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009890PA2806x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009899PA2806x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009908PA2806x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009917PA2806x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009926PA2806x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04009935PA2806x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする