曜日別特売

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)290材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)27寸法Y(mm)22概略質量(g/個)【金具C】144、【アダプタ】101六角対辺(mm)27ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04017976PA0308x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04017985PA0308x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04017994PA0308x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018010PA0308x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018019PA0308x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018028PA0308x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018037PA0308x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018046PA0308x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018055PA0308x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018064PA0308x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018080PA0308x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018089PA0308x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018098PA0308x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018107PA0308x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018116PA0308x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018125PA0308x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018134PA0308x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018150PA0308x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018159PA0308x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018168PA0308x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018177PA0308x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018186PA0308x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018195PA0308x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018204PA0308x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018220PA0308x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018229PA0308x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018238PA0308x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018247PA0308x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018256PA0308x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018265PA0308x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018274PA0308x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018290PA0308x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018299PA0308x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018308PA0308x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018317PA0308x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018326PA0308x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018335PA0308x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018344PA0308x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018360PA0308x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018369PA0308x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018378PA0308x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018387PA0308x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018396PA0308x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018405PA0308x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018414PA0308x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018430PA0308x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018439PA0308x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018448PA0308x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018457PA0308x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04018466PA0308x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする