パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)390材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)27寸法Y(mm)22概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101六角対辺(mm)27ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04023795PA1008x200mmSUSC+アダプタ200(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023804PA1008x210mmSUSC+アダプタ210(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023820PA1008x220mmSUSC+アダプタ220(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023829PA1008x230mmSUSC+アダプタ230(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023838PA1008x240mmSUSC+アダプタ240(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023847PA1008x250mmSUSC+アダプタ250(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023856PA1008x260mmSUSC+アダプタ260(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023865PA1008x270mmSUSC+アダプタ270(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023874PA1008x280mmSUSC+アダプタ280(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023890PA1008x290mmSUSC+アダプタ290(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023899PA1008x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023908PA1008x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023917PA1008x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023926PA1008x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023935PA1008x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023944PA1008x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023960PA1008x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023969PA1008x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023978PA1008x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023987PA1008x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04023996PA1008x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024005PA1008x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024014PA1008x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024030PA1008x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024039PA1008x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024048PA1008x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024057PA1008x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024066PA1008x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024075PA1008x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024084PA1008x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024100PA1008x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024109PA1008x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024118PA1008x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024127PA1008x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024136PA1008x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024145PA1008x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024154PA1008x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024170PA1008x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024179PA1008x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024188PA1008x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024197PA1008x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024206PA1008x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024215PA1008x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024224PA1008x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024240PA1008x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024249PA1008x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024258PA1008x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024267PA1008x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024276PA1008x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04024285PA1008x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする