パスカラート PA0312(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0312(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)135質量(g/m)620材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具C】324、【アダプタ】172六角対辺(mm)36ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04040044PA0312x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040060PA0312x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040069PA0312x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040078PA0312x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040087PA0312x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040096PA0312x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040105PA0312x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040114PA0312x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040130PA0312x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040139PA0312x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040148PA0312x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040157PA0312x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040166PA0312x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040175PA0312x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040184PA0312x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040200PA0312x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040209PA0312x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040218PA0312x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040227PA0312x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040236PA0312x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040245PA0312x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040254PA0312x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040270PA0312x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040279PA0312x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040288PA0312x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040297PA0312x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040306PA0312x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040315PA0312x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040324PA0312x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040340PA0312x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040349PA0312x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040358PA0312x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040367PA0312x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040376PA0312x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040385PA0312x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040394PA0312x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040410PA0312x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040419PA0312x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040428PA0312x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040437PA0312x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040446PA0312x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040455PA0312x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040464PA0312x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040480PA0312x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040489PA0312x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040498PA0312x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040507PA0312x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040516PA0312x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040525PA0312x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04040534PA0312x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする