パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)130質量(g/m)600材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172六角対辺(mm)36ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04042555PA0712x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042564PA0712x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042580PA0712x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042589PA0712x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042598PA0712x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042607PA0712x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042616PA0712x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042625PA0712x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042634PA0712x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042650PA0712x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042659PA0712x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042668PA0712x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042677PA0712x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042686PA0712x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042695PA0712x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042704PA0712x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042720PA0712x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042729PA0712x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042738PA0712x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042747PA0712x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042756PA0712x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042765PA0712x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042774PA0712x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042790PA0712x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042799PA0712x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042808PA0712x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042817PA0712x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042826PA0712x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042835PA0712x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042844PA0712x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042860PA0712x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042869PA0712x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042878PA0712x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042887PA0712x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042896PA0712x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042905PA0712x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042914PA0712x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042930PA0712x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042939PA0712x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042948PA0712x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042957PA0712x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042966PA0712x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042975PA0712x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04042984PA0712x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04043000PA0712x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04043009PA0712x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04043018PA0712x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04043027PA0712x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04043036PA0712x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04043045PA0712x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする