曜日別特売

パスカラート PA1412(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1412(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)140質量(g/m)940材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172六角対辺(mm)36ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04047577PA1412x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047586PA1412x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047595PA1412x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047604PA1412x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047620PA1412x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047629PA1412x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047638PA1412x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047647PA1412x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047656PA1412x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047665PA1412x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047674PA1412x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047690PA1412x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047699PA1412x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047708PA1412x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047717PA1412x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047726PA1412x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047735PA1412x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047744PA1412x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047760PA1412x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047769PA1412x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047778PA1412x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047787PA1412x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047796PA1412x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047805PA1412x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047814PA1412x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047830PA1412x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047839PA1412x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047848PA1412x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047857PA1412x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047866PA1412x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047875PA1412x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047884PA1412x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047900PA1412x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047909PA1412x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047918PA1412x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047927PA1412x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047936PA1412x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047945PA1412x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047954PA1412x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047970PA1412x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047979PA1412x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047988PA1412x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04047997PA1412x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048006PA1412x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048015PA1412x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048024PA1412x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048040PA1412x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048049PA1412x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048058PA1412x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04048067PA1412x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする