パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)170質量(g/m)960材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172六角対辺(mm)36ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04052599PA2112x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052608PA2112x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052617PA2112x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052626PA2112x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052635PA2112x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052644PA2112x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052660PA2112x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052669PA2112x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052678PA2112x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052687PA2112x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052696PA2112x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052705PA2112x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052714PA2112x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052730PA2112x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052739PA2112x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052748PA2112x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052757PA2112x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052766PA2112x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052775PA2112x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052784PA2112x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052800PA2112x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052809PA2112x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052818PA2112x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052827PA2112x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052836PA2112x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052845PA2112x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052854PA2112x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052870PA2112x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052879PA2112x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052888PA2112x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052897PA2112x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052906PA2112x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052915PA2112x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052924PA2112x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052940PA2112x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052949PA2112x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052958PA2112x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052967PA2112x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052976PA2112x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052985PA2112x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04052994PA2112x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053010PA2112x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053019PA2112x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053028PA2112x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053037PA2112x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053046PA2112x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053055PA2112x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053064PA2112x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053080PA2112x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04053089PA2112x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする