パスカラート PA0320(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0320(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)200質量(g/m)950材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)50寸法Y(mm)46概略質量(g/個)【金具C】990、【アダプタ】425六角対辺(mm)50ねじ【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04078709PA0320x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078718PA0320x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078727PA0320x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078736PA0320x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078745PA0320x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078754PA0320x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078770PA0320x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078779PA0320x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078788PA0320x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078797PA0320x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078806PA0320x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078815PA0320x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078824PA0320x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078840PA0320x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078849PA0320x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078858PA0320x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078867PA0320x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078876PA0320x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078885PA0320x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078894PA0320x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078910PA0320x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078919PA0320x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078928PA0320x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078937PA0320x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078946PA0320x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078955PA0320x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078964PA0320x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078980PA0320x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078989PA0320x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04078998PA0320x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079007PA0320x800mmSUSC+アダプタ800(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079016PA0320x810mmSUSC+アダプタ810(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079025PA0320x820mmSUSC+アダプタ820(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079034PA0320x830mmSUSC+アダプタ830(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079050PA0320x840mmSUSC+アダプタ840(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079059PA0320x850mmSUSC+アダプタ850(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079068PA0320x860mmSUSC+アダプタ860(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079077PA0320x870mmSUSC+アダプタ870(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079086PA0320x880mmSUSC+アダプタ880(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079095PA0320x890mmSUSC+アダプタ890(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079104PA0320x900mmSUSC+アダプタ900(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079120PA0320x910mmSUSC+アダプタ910(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079129PA0320x920mmSUSC+アダプタ920(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079138PA0320x930mmSUSC+アダプタ930(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079147PA0320x940mmSUSC+アダプタ940(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079156PA0320x950mmSUSC+アダプタ950(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079165PA0320x960mmSUSC+アダプタ960(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079174PA0320x970mmSUSC+アダプタ970(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079190PA0320x980mmSUSC+アダプタ980(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04079199PA0320x990mmSUSC+アダプタ990(金具CからCまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする