曜日別特売

パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)48.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)250質量(g/m)1170材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)55寸法Y(mm)50概略質量(g/個)【金具C】1349、【アダプタ】485六角対辺(mm)55ねじ【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04082726PA0324x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082735PA0324x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082744PA0324x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082760PA0324x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082769PA0324x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082778PA0324x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082787PA0324x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082796PA0324x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082805PA0324x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082814PA0324x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082830PA0324x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082839PA0324x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082848PA0324x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082857PA0324x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082866PA0324x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082875PA0324x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082884PA0324x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082900PA0324x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082909PA0324x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082918PA0324x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082927PA0324x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082936PA0324x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082945PA0324x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082954PA0324x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082970PA0324x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082979PA0324x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082988PA0324x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04082997PA0324x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083006PA0324x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083015PA0324x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083024PA0324x800mmSUSC+アダプタ800(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083040PA0324x810mmSUSC+アダプタ810(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083049PA0324x820mmSUSC+アダプタ820(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083058PA0324x830mmSUSC+アダプタ830(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083067PA0324x840mmSUSC+アダプタ840(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083076PA0324x850mmSUSC+アダプタ850(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083085PA0324x860mmSUSC+アダプタ860(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083094PA0324x870mmSUSC+アダプタ870(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083110PA0324x880mmSUSC+アダプタ880(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083119PA0324x890mmSUSC+アダプタ890(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083128PA0324x900mmSUSC+アダプタ900(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083137PA0324x910mmSUSC+アダプタ910(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083146PA0324x920mmSUSC+アダプタ920(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083155PA0324x930mmSUSC+アダプタ930(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083164PA0324x940mmSUSC+アダプタ940(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083180PA0324x950mmSUSC+アダプタ950(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083189PA0324x960mmSUSC+アダプタ960(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083198PA0324x970mmSUSC+アダプタ970(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083207PA0324x980mmSUSC+アダプタ980(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04083216PA0324x990mmSUSC+アダプタ990(金具CからCまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする