曜日別特売

パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)50.8ホース外径(Φmm)63.4最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)350質量(g/m)2490材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)70寸法Y(mm)65概略質量(g/個)【金具C】2036、【アダプタ】728六角対辺(mm)70ねじ【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04088755PA0732x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088764PA0732x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088780PA0732x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088789PA0732x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088798PA0732x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088807PA0732x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088816PA0732x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088825PA0732x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088834PA0732x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088850PA0732x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088859PA0732x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088868PA0732x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088877PA0732x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088886PA0732x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088895PA0732x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088904PA0732x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088920PA0732x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088929PA0732x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088938PA0732x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088947PA0732x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088956PA0732x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088965PA0732x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088974PA0732x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088990PA0732x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04088999PA0732x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089008PA0732x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089017PA0732x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089026PA0732x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089035PA0732x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089044PA0732x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089060PA0732x800mmSUSC+アダプタ800(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089069PA0732x810mmSUSC+アダプタ810(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089078PA0732x820mmSUSC+アダプタ820(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089087PA0732x830mmSUSC+アダプタ830(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089096PA0732x840mmSUSC+アダプタ840(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089105PA0732x850mmSUSC+アダプタ850(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089114PA0732x860mmSUSC+アダプタ860(金具CからCまで)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089130PA0732x870mmSUSC+アダプタ870(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089139PA0732x880mmSUSC+アダプタ880(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089148PA0732x890mmSUSC+アダプタ890(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089157PA0732x900mmSUSC+アダプタ900(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089166PA0732x910mmSUSC+アダプタ910(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089175PA0732x920mmSUSC+アダプタ920(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089184PA0732x930mmSUSC+アダプタ930(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089200PA0732x940mmSUSC+アダプタ940(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089209PA0732x950mmSUSC+アダプタ950(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089218PA0732x960mmSUSC+アダプタ960(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089227PA0732x970mmSUSC+アダプタ970(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089236PA0732x980mmSUSC+アダプタ980(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04089245PA0732x990mmSUSC+アダプタ990(金具CからCまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする