曜日別特売

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)150材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】66、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04218176PA0104x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218185PA0104x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218194PA0104x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218210PA0104x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218219PA0104x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218228PA0104x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218237PA0104x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218246PA0104x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218255PA0104x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218264PA0104x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218280PA0104x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218289PA0104x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218298PA0104x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218307PA0104x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218316PA0104x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218325PA0104x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218334PA0104x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218350PA0104x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218359PA0104x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218368PA0104x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
9,288
10,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218377PA0104x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218386PA0104x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218395PA0104x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218404PA0104x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218420PA0104x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218429PA0104x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218438PA0104x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218447PA0104x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218456PA0104x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218465PA0104x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218474PA0104x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218490PA0104x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218499PA0104x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218508PA0104x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218517PA0104x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218526PA0104x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218535PA0104x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218544PA0104x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218560PA0104x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218569PA0104x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218578PA0104x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218587PA0104x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218596PA0104x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218605PA0104x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218614PA0104x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218630PA0104x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218639PA0104x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218648PA0104x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218657PA0104x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
04218666PA0104x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする