パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17最小破壊圧力(MPa)28ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04224397PA0704x200mmSUSF+アダプタ755200(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224406PA0704x210mmSUSF+アダプタ755210(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224415PA0704x220mmSUSF+アダプタ755220(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224424PA0704x230mmSUSF+アダプタ755230(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224440PA0704x240mmSUSF+アダプタ755240(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224449PA0704x250mmSUSF+アダプタ755250(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224458PA0704x260mmSUSF+アダプタ755260(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224467PA0704x270mmSUSF+アダプタ755270(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224476PA0704x280mmSUSF+アダプタ755280(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224485PA0704x290mmSUSF+アダプタ755290(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224494PA0704x300mmSUSF+アダプタ755300(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224510PA0704x310mmSUSF+アダプタ755310(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224519PA0704x320mmSUSF+アダプタ755320(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224528PA0704x330mmSUSF+アダプタ755330(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224537PA0704x340mmSUSF+アダプタ755340(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224546PA0704x350mmSUSF+アダプタ755350(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224555PA0704x360mmSUSF+アダプタ755360(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224564PA0704x370mmSUSF+アダプタ755370(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224580PA0704x380mmSUSF+アダプタ755380(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224589PA0704x390mmSUSF+アダプタ755390(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224598PA0704x400mmSUSF+アダプタ755400(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224607PA0704x410mmSUSF+アダプタ755410(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224616PA0704x420mmSUSF+アダプタ755420(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224625PA0704x430mmSUSF+アダプタ755430(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224634PA0704x440mmSUSF+アダプタ755440(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224650PA0704x450mmSUSF+アダプタ755450(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224659PA0704x460mmSUSF+アダプタ755460(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224668PA0704x470mmSUSF+アダプタ755470(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224677PA0704x480mmSUSF+アダプタ755480(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224686PA0704x490mmSUSF+アダプタ755490(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224695PA0704x500mmSUSF+アダプタ755500(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224704PA0704x510mmSUSF+アダプタ755510(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224720PA0704x520mmSUSF+アダプタ755520(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224729PA0704x530mmSUSF+アダプタ755530(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224738PA0704x540mmSUSF+アダプタ755540(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224747PA0704x550mmSUSF+アダプタ755550(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224756PA0704x560mmSUSF+アダプタ755560(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224765PA0704x570mmSUSF+アダプタ755570(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224774PA0704x580mmSUSF+アダプタ755580(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224790PA0704x590mmSUSF+アダプタ755590(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224799PA0704x600mmSUSF+アダプタ755600(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224808PA0704x610mmSUSF+アダプタ755610(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224817PA0704x620mmSUSF+アダプタ755620(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224826PA0704x630mmSUSF+アダプタ755630(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224835PA0704x640mmSUSF+アダプタ755640(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224844PA0704x650mmSUSF+アダプタ755650(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224860PA0704x660mmSUSF+アダプタ755660(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224869PA0704x670mmSUSF+アダプタ755670(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224878PA0704x680mmSUSF+アダプタ755680(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04224887PA0704x690mmSUSF+アダプタ755690(金具FからFまで)6.3-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする