パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)230材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04227109PA1004x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227118PA1004x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227127PA1004x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227136PA1004x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227145PA1004x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227154PA1004x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227170PA1004x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227179PA1004x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227188PA1004x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227197PA1004x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227206PA1004x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227215PA1004x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227224PA1004x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227240PA1004x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227249PA1004x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227258PA1004x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227267PA1004x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227276PA1004x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227285PA1004x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227294PA1004x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227310PA1004x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227319PA1004x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227328PA1004x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227337PA1004x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227346PA1004x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227355PA1004x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227364PA1004x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227380PA1004x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227389PA1004x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227398PA1004x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227407PA1004x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227416PA1004x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227425PA1004x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227434PA1004x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227450PA1004x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227459PA1004x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227468PA1004x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227477PA1004x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227486PA1004x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227495PA1004x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227504PA1004x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227520PA1004x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227529PA1004x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227538PA1004x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227547PA1004x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227556PA1004x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227565PA1004x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227574PA1004x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227590PA1004x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04227599PA1004x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする