パスカラート PA1704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)60質量(g/m)240材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04232526PA1704x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232535PA1704x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232544PA1704x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232560PA1704x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232569PA1704x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232578PA1704x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232587PA1704x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232596PA1704x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232605PA1704x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232614PA1704x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232630PA1704x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232639PA1704x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232648PA1704x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232657PA1704x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232666PA1704x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232675PA1704x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232684PA1704x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232700PA1704x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232709PA1704x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232718PA1704x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232727PA1704x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232736PA1704x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232745PA1704x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232754PA1704x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232770PA1704x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232779PA1704x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232788PA1704x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232797PA1704x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232806PA1704x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232815PA1704x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232824PA1704x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232840PA1704x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232849PA1704x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232858PA1704x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232867PA1704x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232876PA1704x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232885PA1704x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232894PA1704x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232910PA1704x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232919PA1704x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232928PA1704x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232937PA1704x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232946PA1704x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232955PA1704x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232964PA1704x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232980PA1704x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232989PA1704x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04232998PA1704x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04233007PA1704x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04233016PA1704x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする