パスカラート PA2104(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)70質量(g/m)250材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
全271種類を絞り込む
長さL(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04235238PA2104x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235247PA2104x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235256PA2104x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235265PA2104x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235274PA2104x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235290PA2104x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235299PA2104x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235308PA2104x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235317PA2104x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235326PA2104x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235335PA2104x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235344PA2104x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235360PA2104x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235369PA2104x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235378PA2104x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235387PA2104x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235396PA2104x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235405PA2104x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235414PA2104x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235430PA2104x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235439PA2104x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235448PA2104x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235457PA2104x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235466PA2104x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235475PA2104x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235484PA2104x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235500PA2104x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235509PA2104x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235518PA2104x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235527PA2104x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235536PA2104x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235545PA2104x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235554PA2104x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235570PA2104x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235579PA2104x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235588PA2104x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235597PA2104x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235606PA2104x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235615PA2104x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235624PA2104x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235640PA2104x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235649PA2104x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235658PA2104x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235667PA2104x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235676PA2104x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235685PA2104x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235694PA2104x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235710PA2104x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235719PA2104x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04235728PA2104x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする