パスカラート PA1706(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1706(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1706(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1706(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.2最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)360材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)22寸法Y(mm)19概略質量(g/個)【金具F】101、【アダプタ】61六角対辺(mm)22(アダプタ)ねじ【金具F】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雄30°シート(金具F接続側)×R3/8金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04257717PA1706x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257726PA1706x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257735PA1706x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257744PA1706x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257760PA1706x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257769PA1706x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257778PA1706x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257787PA1706x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257796PA1706x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257805PA1706x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257814PA1706x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257830PA1706x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257839PA1706x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257848PA1706x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257857PA1706x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257866PA1706x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257875PA1706x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257884PA1706x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257900PA1706x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257909PA1706x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257918PA1706x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257927PA1706x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257936PA1706x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257945PA1706x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257954PA1706x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257970PA1706x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257979PA1706x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257988PA1706x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04257997PA1706x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258006PA1706x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258015PA1706x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258024PA1706x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258040PA1706x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258049PA1706x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258058PA1706x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258067PA1706x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258076PA1706x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258085PA1706x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258094PA1706x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258110PA1706x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258119PA1706x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258128PA1706x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258137PA1706x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258146PA1706x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258155PA1706x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258164PA1706x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258180PA1706x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258189PA1706x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258198PA1706x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04258207PA1706x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする