パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)470材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)22寸法Y(mm)19概略質量(g/個)【金具F】101、【アダプタ】61六角対辺(mm)22(アダプタ)ねじ【金具F】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雄30°シート(金具F接続側)×R3/8金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04260429PA2106x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260438PA2106x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260447PA2106x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260456PA2106x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260465PA2106x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260474PA2106x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260490PA2106x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260499PA2106x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260508PA2106x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260517PA2106x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260526PA2106x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260535PA2106x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260544PA2106x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260560PA2106x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260569PA2106x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260578PA2106x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260587PA2106x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260596PA2106x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260605PA2106x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260614PA2106x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260630PA2106x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260639PA2106x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260648PA2106x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260657PA2106x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260666PA2106x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260675PA2106x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260684PA2106x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260700PA2106x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260709PA2106x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260718PA2106x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260727PA2106x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260736PA2106x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260745PA2106x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260754PA2106x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260770PA2106x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260779PA2106x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260788PA2106x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260797PA2106x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260806PA2106x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260815PA2106x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260824PA2106x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260840PA2106x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260849PA2106x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260858PA2106x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260867PA2106x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260876PA2106x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260885PA2106x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260894PA2106x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260910PA2106x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04260919PA2106x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする