曜日別特売

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22最小破壊圧力(MPa)6ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)280推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】144、【アダプタ】101内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04268558PA0108x200mmSUSF+アダプタ1.590200(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268567PA0108x210mmSUSF+アダプタ1.590210(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268576PA0108x220mmSUSF+アダプタ1.590220(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268585PA0108x230mmSUSF+アダプタ1.590230(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268594PA0108x240mmSUSF+アダプタ1.590240(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268610PA0108x250mmSUSF+アダプタ1.590250(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268619PA0108x260mmSUSF+アダプタ1.590260(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268628PA0108x270mmSUSF+アダプタ1.590270(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268637PA0108x280mmSUSF+アダプタ1.590280(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268646PA0108x290mmSUSF+アダプタ1.590290(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268655PA0108x300mmSUSF+アダプタ1.590300(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268664PA0108x310mmSUSF+アダプタ1.590310(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268680PA0108x320mmSUSF+アダプタ1.590320(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268689PA0108x330mmSUSF+アダプタ1.590330(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268698PA0108x340mmSUSF+アダプタ1.590340(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268707PA0108x350mmSUSF+アダプタ1.590350(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268716PA0108x360mmSUSF+アダプタ1.590360(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268725PA0108x370mmSUSF+アダプタ1.590370(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268734PA0108x380mmSUSF+アダプタ1.590380(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268750PA0108x390mmSUSF+アダプタ1.590390(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268759PA0108x400mmSUSF+アダプタ1.590400(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268768PA0108x410mmSUSF+アダプタ1.590410(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268777PA0108x420mmSUSF+アダプタ1.590420(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268786PA0108x430mmSUSF+アダプタ1.590430(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268795PA0108x440mmSUSF+アダプタ1.590440(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268804PA0108x450mmSUSF+アダプタ1.590450(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268820PA0108x460mmSUSF+アダプタ1.590460(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268829PA0108x470mmSUSF+アダプタ1.590470(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268838PA0108x480mmSUSF+アダプタ1.590480(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268847PA0108x490mmSUSF+アダプタ1.590490(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268856PA0108x500mmSUSF+アダプタ1.590500(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268865PA0108x510mmSUSF+アダプタ1.590510(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268874PA0108x520mmSUSF+アダプタ1.590520(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268890PA0108x530mmSUSF+アダプタ1.590530(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268899PA0108x540mmSUSF+アダプタ1.590540(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268908PA0108x550mmSUSF+アダプタ1.590550(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268917PA0108x560mmSUSF+アダプタ1.590560(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268926PA0108x570mmSUSF+アダプタ1.590570(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268935PA0108x580mmSUSF+アダプタ1.590580(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268944PA0108x590mmSUSF+アダプタ1.590590(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268960PA0108x600mmSUSF+アダプタ1.590600(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268969PA0108x610mmSUSF+アダプタ1.590610(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268978PA0108x620mmSUSF+アダプタ1.590620(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268987PA0108x630mmSUSF+アダプタ1.590630(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04268996PA0108x640mmSUSF+アダプタ1.590640(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269005PA0108x650mmSUSF+アダプタ1.590650(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269014PA0108x660mmSUSF+アダプタ1.590660(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269030PA0108x670mmSUSF+アダプタ1.590670(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269039PA0108x680mmSUSF+アダプタ1.590680(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269048PA0108x690mmSUSF+アダプタ1.590690(金具FからFまで)12.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする