曜日別特売

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)290材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)27寸法Y(mm)22概略質量(g/個)【金具F】144、【アダプタ】101六角対辺(mm)27(アダプタ)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04271665PA0308x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271674PA0308x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271690PA0308x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271699PA0308x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271708PA0308x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271717PA0308x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271726PA0308x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271735PA0308x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271744PA0308x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271760PA0308x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271769PA0308x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271778PA0308x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271787PA0308x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271796PA0308x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271805PA0308x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271814PA0308x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271830PA0308x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271839PA0308x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271848PA0308x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271857PA0308x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271866PA0308x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271875PA0308x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271884PA0308x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271900PA0308x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271909PA0308x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271918PA0308x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271927PA0308x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271936PA0308x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271945PA0308x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271954PA0308x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271970PA0308x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271979PA0308x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271988PA0308x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04271997PA0308x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272006PA0308x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272015PA0308x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272024PA0308x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272040PA0308x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272049PA0308x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272058PA0308x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272067PA0308x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272076PA0308x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272085PA0308x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272094PA0308x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272110PA0308x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272119PA0308x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272128PA0308x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272137PA0308x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272146PA0308x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272155PA0308x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする