曜日別特売

パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)380材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)27寸法Y(mm)22概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101六角対辺(mm)27(アダプタ)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
全271種類を絞り込む
長さL(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04274779PA0708x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274788PA0708x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274797PA0708x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274806PA0708x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274815PA0708x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274824PA0708x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274840PA0708x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274849PA0708x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274858PA0708x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274867PA0708x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274876PA0708x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274885PA0708x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274894PA0708x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274910PA0708x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274919PA0708x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274928PA0708x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274937PA0708x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274946PA0708x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274955PA0708x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274964PA0708x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274980PA0708x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274989PA0708x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04274998PA0708x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275007PA0708x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275016PA0708x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275025PA0708x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275034PA0708x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275050PA0708x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275059PA0708x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275068PA0708x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275077PA0708x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275086PA0708x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275095PA0708x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275104PA0708x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275120PA0708x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275129PA0708x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275138PA0708x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275147PA0708x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275156PA0708x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275165PA0708x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275174PA0708x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275190PA0708x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275199PA0708x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275208PA0708x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275217PA0708x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275226PA0708x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275235PA0708x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275244PA0708x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275260PA0708x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04275269PA0708x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする