パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)390材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)27寸法Y(mm)22概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101六角対辺(mm)27(アダプタ)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04277484PA1008x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277500PA1008x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277509PA1008x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277518PA1008x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277527PA1008x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277536PA1008x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277545PA1008x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277554PA1008x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277570PA1008x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277579PA1008x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277588PA1008x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277597PA1008x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277606PA1008x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277615PA1008x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277624PA1008x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277640PA1008x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277649PA1008x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277658PA1008x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277667PA1008x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277676PA1008x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277685PA1008x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277694PA1008x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277710PA1008x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277719PA1008x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277728PA1008x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277737PA1008x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277746PA1008x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277755PA1008x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277764PA1008x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277780PA1008x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277789PA1008x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277798PA1008x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277807PA1008x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277816PA1008x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277825PA1008x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277834PA1008x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277850PA1008x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277859PA1008x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277868PA1008x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277877PA1008x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277886PA1008x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277895PA1008x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277904PA1008x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277920PA1008x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277929PA1008x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277938PA1008x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277947PA1008x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277956PA1008x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277965PA1008x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277974PA1008x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする