曜日別特売

パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22最小破壊圧力(MPa)112ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04288325PA2808x200mmSUSF+アダプタ28110200(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288334PA2808x210mmSUSF+アダプタ28110210(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288350PA2808x220mmSUSF+アダプタ28110220(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288359PA2808x230mmSUSF+アダプタ28110230(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288368PA2808x240mmSUSF+アダプタ28110240(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288377PA2808x250mmSUSF+アダプタ28110250(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288386PA2808x260mmSUSF+アダプタ28110260(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288395PA2808x270mmSUSF+アダプタ28110270(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288404PA2808x280mmSUSF+アダプタ28110280(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288420PA2808x290mmSUSF+アダプタ28110290(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288429PA2808x300mmSUSF+アダプタ28110300(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288438PA2808x310mmSUSF+アダプタ28110310(金具FからFまで)12.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288447PA2808x320mmSUSF+アダプタ28110320(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288456PA2808x330mmSUSF+アダプタ28110330(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288465PA2808x340mmSUSF+アダプタ28110340(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288474PA2808x350mmSUSF+アダプタ28110350(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288490PA2808x360mmSUSF+アダプタ28110360(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288499PA2808x370mmSUSF+アダプタ28110370(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288508PA2808x380mmSUSF+アダプタ28110380(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288517PA2808x390mmSUSF+アダプタ28110390(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288526PA2808x400mmSUSF+アダプタ28110400(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288535PA2808x410mmSUSF+アダプタ28110410(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288544PA2808x420mmSUSF+アダプタ28110420(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288560PA2808x430mmSUSF+アダプタ28110430(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288569PA2808x440mmSUSF+アダプタ28110440(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288578PA2808x450mmSUSF+アダプタ28110450(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288587PA2808x460mmSUSF+アダプタ28110460(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288596PA2808x470mmSUSF+アダプタ28110470(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288605PA2808x480mmSUSF+アダプタ28110480(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288614PA2808x490mmSUSF+アダプタ28110490(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288630PA2808x500mmSUSF+アダプタ28110500(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288639PA2808x510mmSUSF+アダプタ28110510(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288648PA2808x520mmSUSF+アダプタ28110520(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288657PA2808x530mmSUSF+アダプタ28110530(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288666PA2808x540mmSUSF+アダプタ28110540(金具FからFまで)12.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288675PA2808x550mmSUSF+アダプタ28110550(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288684PA2808x560mmSUSF+アダプタ28110560(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288700PA2808x570mmSUSF+アダプタ28110570(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288709PA2808x580mmSUSF+アダプタ28110580(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288718PA2808x590mmSUSF+アダプタ28110590(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288727PA2808x600mmSUSF+アダプタ28110600(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288736PA2808x610mmSUSF+アダプタ28110610(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288745PA2808x620mmSUSF+アダプタ28110620(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288754PA2808x630mmSUSF+アダプタ28110630(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288770PA2808x640mmSUSF+アダプタ28110640(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288779PA2808x650mmSUSF+アダプタ28110650(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288788PA2808x660mmSUSF+アダプタ28110660(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288797PA2808x670mmSUSF+アダプタ28110670(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288806PA2808x680mmSUSF+アダプタ28110680(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04288815PA2808x690mmSUSF+アダプタ28110690(金具FからFまで)12.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする